Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK 51107 Leiter Plattformleiter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUNK 51107 Leiter Plattformleiter Grau
MUNK 51107 Leiter Plattformleiter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109877171
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     51107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Plattformleiter
Material
Aluminium, Stahl
Lenkrollen
Ja
Produktfarbe
Grau
Anzahl an Leiterstufen
7 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Griff(e)
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Stufentiefe
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2680 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
57000 g
Breite
600 mm
Tiefe (max)
800 mm
Höhe zwischen Stufen
240 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 812,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,75*
€ 1.140,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,16*
€ 1.086,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 906,32*
€ 1.078,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,16*
€ 1.040,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 871,98*
€ 1.037,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,75*
€ 1.008,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 847,67*
€ 1.008,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,24*
€ 966,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 366,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 310,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 146,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 147,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 407,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.