Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 25741 Glühbirne 10 W BA15D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109880244
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25741
EAN/GTIN:
     4034451257412
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA15d
Beschreibung:

Röhrenlampe 16x54 mm Röhrenlampe für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
42 V
Lampenstrom
238 mA
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA15D
Lichtleistung
20 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Farbtemperatur
2500 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.