Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN APEBLMZB100 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVN APEBLMZB100 Elektrogehäusezubehör
EVN APEBLMZB100 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109882107
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APEBLMZB100
EAN/GTIN:
     4037293375085
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Trennsteg
trennsteg
Trennsteg für verschiedene Aluminiumprofile. Mit dem Alu-Trennsteg lässt sich bei verschiedenen Profilen eine zweite Ebene innerhalb des Profils schaffen, wodurch im Rückwärtigen Bereich z. B. die Kabel für in den Profilen verbaute Strips mitgeführt werden können. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
1000 mm
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.