Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1 607 950 044 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 607 950 044 Montage-Kit
Bosch 1 607 950 044 Montage-Kit
Bosch 1 607 950 044 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10989287
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 607 950 044
EAN/GTIN:
     3165140002363
Suchbegriffe:
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
Bosch Ersatzteile
bohrfutterschlüssel bosch
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
40 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch ersatzteile, bohrfutterschlüssel s2, Komponent
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.