Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK 40228 Leiter Stufenleiter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUNK 40228 Leiter Stufenleiter Grau
MUNK 40228 Leiter Stufenleiter Grau
MUNK 40228 Leiter Stufenleiter Grau
MUNK 40228 Leiter Stufenleiter Grau
MUNK 40228 Leiter Stufenleiter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109894590
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     40228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Stufenleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Grau
Anzahl an Leiterstufen
14 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Rutschfeste Füße
Ja
Stufentiefe
80 mm
Soft-Close-System
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22500 g
Breite
760 mm
Zusammengeklappte Höhe
3250 mm
Höhe zwischen Stufen
235 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,83*
€ 509,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,05*
€ 493,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 413,39*
€ 491,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,25*
€ 481,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 404,12*
€ 480,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,13*
€ 467,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 393,08*
€ 467,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,41*
€ 434,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 173,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 225,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 229,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.