Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech 1310-1035-03 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 2 x USB A Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech 1310-1035-03 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 2 x USB A Schwarz, Blau
Encitech 1310-1035-03 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 2 x USB A Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109944988
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1035-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
2 x USB A
Anschluss 2
2 x USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.