Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO IND Vinyletiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10995244
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1805416
EAN/GTIN:
     0071701059727
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Ideal für Innen- und Außenanwendungen. Erhältlich in der umfangreichsten Auswahl an Farben, die den OSHA-, ANSI- und ISO-Farbnormen entsprechen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
12 mm
Bandlänge
5.5 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Aufkleberfarbe
Weiss auf Rot
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Vinyl
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 80 °C
Konformität mit Industriestandards
UL 969
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
Rhino
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0955960
ab € 86,61*
Zubehör
Dymo
S0955990
ab € 87,28*
Zubehör
Dymo
1801611
ab € 82,56*
Zubehör
Dymo
S0955970
ab € 83,41*
Zubehör
Dymo
1852997
ab € 167,98*
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 212,16*
Zubehör
Dymo
S0841390
ab € 239,86*
Zubehör
Dymo
S0841400
ab € 171,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.