Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK 41412 Leiter Stufenleiter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUNK 41412 Leiter Stufenleiter Grau
MUNK 41412 Leiter Stufenleiter Grau
MUNK 41412 Leiter Stufenleiter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109962481
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     41412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einhängeleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Stufenleiter
Material
Aluminium
Lenkrollen
Ja
Produktfarbe
Grau
Anzahl an Leiterstufen
12 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Rutschfeste Füße
Ja
Stufenbreite
370 mm
Stufentiefe
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
3330 mm
Gewicht
12280 g
Höhe zwischen Stufen
235 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,34*
€ 582,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,03*
€ 572,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 479,59*
€ 570,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,48*
€ 559,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 469,31*
€ 558,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,64*
€ 542,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 455,18*
€ 541,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,98*
€ 505,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.