Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK 20210 Leiter Abschnittsleiter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUNK 20210 Leiter Abschnittsleiter Grau
MUNK 20210 Leiter Abschnittsleiter Grau
MUNK 20210 Leiter Abschnittsleiter Grau
MUNK 20210 Leiter Abschnittsleiter Grau
MUNK 20210 Leiter Abschnittsleiter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109963142
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     20210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abschnittsleiter
Material
Aluminium
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Grau
Anzahl an Leiterstufen
12 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Rutschfeste Füße
Ja
Stufenbreite
30 mm
Stufentiefe
30 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
4100 mm
Gewicht
8000 g
Breite
420 mm
Höhe (min)
1940 mm
Höhe zwischen Stufen
280 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,24*
€ 372,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,59*
€ 361,2721
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,41*
€ 339,6379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,72*
€ 336,4368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,38*
€ 305,0922
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 124,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 99,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.