Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 61718 USB Kabel 2 m USB4 Gen 2x2 USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 61718 USB Kabel 2 m USB4 Gen 2x2 USB C Schwarz
Goobay 61718 USB Kabel 2 m USB4 Gen 2x2 USB C Schwarz
Goobay 61718 USB Kabel 2 m USB4 Gen 2x2 USB C Schwarz
Goobay 61718 USB Kabel 2 m USB4 Gen 2x2 USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109980619
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61718
EAN/GTIN:
     4040849617188
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ-c displayport
usb anschlusskabel
Das USB-C™-Datenkabel sorgt für die ultraschnelle Übertragung von großen Dateien wie Musik, Videos, Filme oder Fernsehserien und gestochen scharfe Bilder mit bis zu 4K @ 60 Hz. Damit ist es die ideale Wahl für Gamer, Filmliebhaber und im Home-Entertainment-Bereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB4 Gen 2x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Kabeltyp
Rundkabel
Verstärktes Ladekabel
Ja
Energie
Eingangsstrom (max.)
5 A
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 2m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38677
ab € 0,98*
Zubehör
Goobay
59118
ab € 1,33*
Zubehör
Goobay
59130
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.