Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monkey Banana MonkeyTree Flur Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monkey Banana MonkeyTree Flur Schwarz
Monkey Banana MonkeyTree Flur Schwarz
Monkey Banana MonkeyTree Flur Schwarz
Monkey Banana MonkeyTree Flur Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110020645
Hersteller:
     Monkey Banana
Herst.-Nr.:
     230367
EAN/GTIN:
     4260274230367
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
Der Monkey Tree ist die natürliche Heimat für unsere Spezies. Die Monkeys fühlen sich wohl, während sie entspannt und entkoppelt vom Untergrund auf den Monitorstativen aus Metall stehen. Unsere Äffchen lieben Heavy Metal – weshalb wir den Monkey Tree aus sehr massiven Materialien gebaut haben um einen sicheren Stand zu gewährleisten. Ein Set beinhaltet ein Paar Monkey Tree. Der Monkey Tree ist in zwei unterschiedlichen Höhen verfügbar. Bitte wählen Sie zwischen einer Rohrlänge von 750 mm (29.53 in) und 1.000 mm (39.37 in).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1000 mm
Gewicht
12500 g
Merkmale
Platzierung
Flur
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Freistehend
Weitere Suchbegriffe: boxenhochständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,12*
€ 216,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.