Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Overall Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Overall Blau
BIG Arbeitsschutz teXXor Overall Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110128794
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301035923
EAN/GTIN:
     4031301035923
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Robuster Overall dank extra starker Nahtverarbeitung und doppellagigen Taschenbeuteln. Trageangenehm durch den justierbaren Taillengummizug sowie dem durchgehenden Front-Reißverschluss. Dazu einlaufgeprüft und in zertifiziert-hautfreundlicher Qualität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Blau
Taschen für persönliche Utensilien
6 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
6
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
2 Taschen
Doppelnaht
Ja
Ursprungsland
Indien
Logistikdaten
Versandkartonslänge
400 mm
Versandkartonsbreite
320 mm
Versandkartonshöhe
330 mm
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Glätteisen
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1090 g
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungshöhe
15.5 mm
Material
Material
Baumwolle
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.