Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Jacke Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Jacke Blau
BIG Arbeitsschutz teXXor Jacke Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110129570
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301049210
EAN/GTIN:
     4031301049210
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Robuste Bundjacken dank extra starker Nahtverarbeitung und doppellagigen Taschenbeuteln. Dazu einlaufgeprüft und in zertifiziert-hautfreundlicher Qualität. Ein langlebiger Klassiker.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (S/M/L)
3XL
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
4
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
1
Ursprungsland
Indien
Zertifizierung
CE
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Waschanleitung
Normal wash (60°C)
Material
Material
Baumwolle
Stoffgewicht
240 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.