Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz Vancouver Jacke Schwarz, Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz Vancouver Jacke Schwarz, Grau, Orange
BIG Arbeitsschutz Vancouver Jacke Schwarz, Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110130492
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301029458
EAN/GTIN:
     4031301029458
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
teXXor Warnschutz-Pilotenjacke VANCOUVER
Hochsichtbare Warnschutz-Pilotenjacken, deren Leuchtkraft auch nach 25 Waschzyklen unvermindert bestehen blieb. Die Wind- und wasserdichte Ausstattung, abzippbare Ärmeln, eine herauszippbare Faserpelz-Innenweste sowie die wasserdichte Kapuze machen die Jacken zu einem echten Allrounder für jede Temperatur. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Bedruckung nach den Format-Vorgaben des Herstellers, ohne einen abwertenden Einfluss auf die Warnschutz-Klassifizierung zu haben.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Größe (S/M/L)
M
Außentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
China
Pflegehinweise
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Schonwaschgang (40°C)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Material
Material
Polyamid, Polyester, Polyurethan
Stoffgewicht
190 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.