Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Kälteschutzbekleidung
>
Winterjacke
>
Artikel
BIG Arbeitsschutz teXXor Jacke Schwarz, Navy
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-110130689
Hersteller:
BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
4031301023012
EAN/GTIN:
4031301023012
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
Der wind- und wasserdichte Winterparka trotzt dem schlechten Wetter mit einer umlaufenden Reflexpaspel auf Front und Rücke sowie zahlreichen, durchdachten Verstaumöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz, Navy
Größe (S/M/L)
XXL
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
4
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
1
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
230 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
... >
Fashion & Style
>
Kleidung
>
Arbeitskleidung
Weitere Suchbegriffe:
Regenparka
,
Regenschutzbluse
,
Regenschutzjacke
,
Wetterjacke
,
Wetterschutzjacke
,
Windbreaker
,
Windjacke
,
Winter-Arbeitsjacke
,
Winterarbeitsjacke
,
Winterbaujacke
,
Kälteschutzjacke
,
Thermojacke
,
Winter Jacke
,
Winterjacke
,
Winterschutzjacke
,
Kälteschutzmantel
,
Kälteschutzparka
,
Winter-Parka
,
Winterparka
,
arbeitsjacke blau xxl
,
arbeitsjacke blau
,
arbeitsjacke xxl
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 33,69*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz teXXor Jacke Schwarz, Navy
BIG Arbeitsschutz
4031301023005
ab € 33,70*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz teXXor Jacke Schwarz, Navy
BIG Arbeitsschutz
4031301023029
ab € 33,56*
Ähnlich
Winterparka, marine / schwarz, Wassersäule 2000 mm, Größe L.
BIG Arbeitsschutz
4136 L
ab € 33,76*
Ähnlich
Winterparka, marine / schwarz, Wassersäule 2000 mm, Größe M.
BIG Arbeitsschutz
4136 M
ab € 33,52*
Ähnlich
Winterparka, marine / schwarz, Wassersäule 2000 mm, Größe S.
BIG Arbeitsschutz
4136 S
ab € 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen