Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz 4312-25 Arbeitskleidung Hosen Schwarz, Khaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz 4312-25 Arbeitskleidung Hosen Schwarz, Khaki
BIG Arbeitsschutz 4312-25 Arbeitskleidung Hosen Schwarz, Khaki
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110131104
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4312-25
EAN/GTIN:
     4031301037149
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Dank des abriebfesten und robusten Gewebes sowie der wasser-, öl- und schmutzabweisenden Oberflächenbeschaffenheit sind die Canvas Arbeitshosen extrem langlebig. Schutzwirkung und zahlreiche, durchdachte Details und Verstaumöglichkeiten machen sie zu einem qualitativ hochwertigen Begleiter durch den Arbeitsalltag.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz, Khaki
Größe (S/M/L)
M
Außentasche
Ja
Wasserabweisend
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Ursprungsland
Indien
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
270 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.