Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz Panama Hosen Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz Panama Hosen Schwarz, Grau
BIG Arbeitsschutz Panama Hosen Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110131524
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4317-62
EAN/GTIN:
     4031301027492
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Dank des abriebfesten und robusten Gewebes sowie der wasser-, öl- und schmutzabweisenden Oberflächenbeschaffenheit sind die Canvas Arbeitshosen extrem langlebig. Robustheit, Schutzwirkung und zahlreiche, durchdachte Details und Verstaumöglichkeiten machen sie zu einem qualitativ hochwertigen Begleiter durch den Arbeitsalltag.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Größe (S/M/L)
XXL
Außentasche
Ja
Wasserabweisend
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Ursprungsland
Indien
Zertifizierung
EN 14404:2004+A1:2010 Type 2, CE, EN ISO 13688:2013
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
270 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.