Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

BIG Arbeitsschutz teXXor Overall Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Overall Rot
BIG Arbeitsschutz teXXor Overall Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110132852
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301005858
EAN/GTIN:
     4031301005858
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Robuster Overall dank extra starker Nahtverarbeitung und doppellagigen Taschenbeuteln. Trageangenehm durch den justierbaren Taillengummizug sowie den durchgehenden Front-Reißverschluss. Dazu einlaufgeprüft und in zertifiziert-hautfreundlicher Qualität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Rot
Taschen für persönliche Utensilien
6 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
6
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
2 Taschen
Ursprungsland
Indien
Logistikdaten
Versandkartonslänge
390 mm
Versandkartonsbreite
320 mm
Versandkartonshöhe
360 mm
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Glätteisen
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht Nassreinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1180 g
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Material
Material
Baumwolle
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.