| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-110132860 Herst.-Nr.: 4031301000655 EAN/GTIN: 4031301000655 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die robuste Weste, im klassischen Design mit verlängertem Rückenteil, hält den Oberkörper warm und gibt trotzdem den Armen Bewegungsfreiheit.
Eigenschaften: Weiches Teddyfutter, verlängertes Rückenteil, Kunststoff-Front-Reißverschluss, 2 Eingrifftaschen, 1 Zollstocktasche
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Weitere Informationen: Zertifikate | Zertifizierung | PSA-Kategorie: I | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Produkttyp | Weste | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | XL | ![](/p.gif) | Taschen für persönliche Utensilien | 3 Taschen | ![](/p.gif) | Außentasche | Ja | ![](/p.gif) | Verschlussart | Reißverschluss | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Bei niedriger Temperatur bügeln | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung (jedes Lösungsmittel) | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Normal wash (30°C) | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE | Material | Material | Polyamid, Polyester | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 190 g/m² | ![](/p.gif) | Polyester-Anteil | 85 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |