Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Hosen Navy, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Hosen Navy, Gelb
BIG Arbeitsschutz teXXor Hosen Navy, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110133134
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301052814
EAN/GTIN:
     4031301052814
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
Die zertifizierte Warnschutz-Bundhose ROCHESTER ist robust und pflegeleicht dank der kontrastfarbig abgesetzten Bereiche (gegen Anschmutzen) und der langlebigen Kappnähte. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Elastischer Taillenbund mit 5 Gürtelschlaufen und die durchdachten Verstaumöglichkeiten machen die Hose zu einem praktischen Begleiter durch den Arbeitsalltag.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Navy, Gelb
Taschen für persönliche Utensilien
4 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
4
Doppelnaht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Versandkartonslänge
450 mm
Versandkartonsbreite
430 mm
Versandkartonshöhe
210 mm
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Schonwaschgang (40°C)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
630 g
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
280 g/m²
Baumwollanteil
20 %
Polyester-Anteil
80 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.