| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-110134027 Herst.-Nr.: 4312-64 EAN/GTIN: 4031301037125 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dank des abriebfesten und robusten Gewebes sowie der wasser-, öl- und schmutzabweisenden Oberflächenbeschaffenheit sind die Canvas Arbeitshosen extrem langlebig. Schutzwirkung und zahlreiche, durchdachte Details und Verstaumöglichkeiten machen sie zu einem qualitativ hochwertigen Begleiter durch den Arbeitsalltag. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Merkmale | Produkttyp | Hosen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Mann | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Schwarz, Khaki | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | 3XL | ![](/p.gif) | Außentasche | Ja | ![](/p.gif) | Wasserabweisend | Ja | ![](/p.gif) | Schmutzabweisend | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Indien | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 270 g/m² | ![](/p.gif) | Baumwollanteil | 35 % | ![](/p.gif) | Polyester-Anteil | 65 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |