| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-110134293 Herst.-Nr.: 4031301008491 EAN/GTIN: 4031301008491 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die vielseitig einsetzbaren 4-in-1-Pilotenjacken bestechen durch den klassischen Schnitt und viele praktische Details. Durch die flexible Ausstattung, wie eine herausnehmbare Faserpelz-Weste, ein abnehmbarer Kragen sowie abnehmbare Ärmel ist die Jacke vielseitig wandelbar.
Eigenschaften Herauszippbare Faserpelz-Innenweste mit Brusttasche, sowie abnehmbare Ärmel und Faserpelz-Kragen. 2 Reißverschluss-Brusttaschen, auf rechter Seite mit Handy-Taschenkombination, 2 Eingriff-Taschen mit Patten-Abdeckungen, 1 Ärmeltasche links. 1 Brustinnentasche. Strickbündchen an Saum und Manschetten. Extra großer Front-Reißverschluss. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Merkmale | Produkttyp | Jacke | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | XL | ![](/p.gif) | Außentasche | Ja | ![](/p.gif) | Innentasche | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl Innentaschen | 1 | ![](/p.gif) | Reißverschlusstaschen | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Normal wash (30°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 250 g/m² | ![](/p.gif) | Baumwollanteil | 40 % | ![](/p.gif) | Polyester-Anteil | 60 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke xl marine, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke texxor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |