Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Hosen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Hosen Blau
BIG Arbeitsschutz teXXor Hosen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110135144
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301003410
EAN/GTIN:
     4031301003410
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Robuste Bundhosen dank extra starker Nahtverarbeitung und doppellagigen Taschenbeuteln. Trageangenehm durch den verstellbaren Gürtel aus rostfreiem Metall. Dazu einlaufgeprüft und in zertifiziert-hautfreundlicher Qualität.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Blau
Ursprungsland
Indien
Logistikdaten
Versandkartonslänge
410 mm
Versandkartonsbreite
340 mm
Versandkartonshöhe
250 mm
Pflegehinweise
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
520 g
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungshöhe
11.5 mm
Material
Material
Baumwolle
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.