Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Hosen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Hosen Blau
BIG Arbeitsschutz teXXor Hosen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110135231
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301003458
EAN/GTIN:
     4031301003458
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Robuste Bundhosen dank extra starker Nahtverarbeitung und doppellagigen Taschenbeuteln. Trageangenehm durch den verstellbaren Gürtel aus rostfreiem Metall. Dazu einlaufgeprüft und in zertifiziert-hautfreundlicher Qualität.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Blau
Taschen für persönliche Utensilien
4 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
4
Logistikdaten
Versandkartonslänge
390 mm
Versandkartonsbreite
310 mm
Versandkartonshöhe
230 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
620 g
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungshöhe
10.5 mm
Material
Material
Baumwolle
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.