| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-110135476 Herst.-Nr.: 8357-102 EAN/GTIN: 4031301012481 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dank des abriebfesten und robusten Gewebes sowie der wasser-, öl- und schmutzabweisenden Oberflächenbeschaffenheit sind die Canvas Arbeitshosen extrem langlebig. Passende, zertifizierte Kniepolster aus unserem Lieferprogramm (Art. 8400) erweitern den Schutz auf kniende Tätigkeiten und PSA Kategorie II. Robustheit, Schutzwirkung und zahlreiche, durchdachte Details und Verstaumöglichkeiten machen sie zu einem praktischen und hochwertigen Begleiter durch den Arbeitsalltag. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Merkmale | Produkttyp | Hosen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Mann | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Schwarz, Grau | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | L | ![](/p.gif) | Außentasche | Ja | ![](/p.gif) | Wasserabweisend | Ja | ![](/p.gif) | Schmutzabweisend | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Indien | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EN 14404:2004+A1:2010 Type 2, EN ISO 13688:2013 | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 320 g/m² | ![](/p.gif) | Baumwollanteil | 35 % | ![](/p.gif) | Polyester-Anteil | 65 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |