| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-110145432 Herst.-Nr.: 4031301025047 EAN/GTIN: 4031301025047 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | teXXor Warnschutz-Parka CALGARY Hochsichtbarer, zertifizierter, wind- und wasserdichter Warnschutzparka mit umlaufenden Reflexstreifen. Durch die eine herauszippbare Innenjacke (ebenfalls mit Reflexstreifen) und die abzippbaren Ärmel ist die Jacke auch als WS-Weste tragbar. Innenjacke und Weste entsprechen der Warnschutzklasse 2. Mit zertifizierter Freifläche für Logos. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Herstellers. Weitere Informationen: Zertifikate | Zertifizierung | EN ISO 13688:2013 ,EN ISO 20471:2013 +A1:2016, EN 343:2019 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Produkttyp | Jacke | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Blau, Grau, Gelb | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | 3XL | ![](/p.gif) | Außentasche | Ja | ![](/p.gif) | Winddicht | Ja | ![](/p.gif) | Reflektierende Elemente | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Pflegehinweise | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Schonwaschgang (40°C) | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE | Material | Material | Polyamid, Polyester, Polyurethan | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 190 g/m² | ![](/p.gif) | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb 3xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |