Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEWETA 42.516.551 wall/table clock Wand Digital clock Rechteck Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEWETA 42.516.551 wall/table clock Wand Digital clock Rechteck Schwarz
PEWETA 42.516.551 wall/table clock Wand Digital clock Rechteck Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110172501
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     42.516.551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr digital eckig
wand uhr
LED-Digitaluhr, 3-zeilig, Uhrzeit/Wochentag/Datum,
Ziffernhöhen 57/30/45 mm, Ziffernfarbe Rot,
LED-Digitaluhr für innen, einseitig, extra flaches, robustes Metallgehäuse, schwarz lackiert (RAL 9005), BxHxT ca. 440 x 300 x 34 mm. 3-zeilig, Anzeige von Stunde und Minute (Ziffernhöhe 57 mm), ausgeschriebenem Wochentag (alphanumerisch, 10-stellig, Ziffernhöhe 30 mm) und Datum (numerisch, 8-stellig, Ziffernhöhe 45 mm). 7- bzw. 16-Segment-LED-Balkenanzeige, Ziffernfarbe Rot, Lesbarkeit ca. 18-20 m, automatische Helligkeitsregelung. Acryl-Frontglas. Datenspeicherung bei Netzausfall mindestens 100 Stunden. Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz oder 12 V DC/AC (Option).
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Digital clock
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Metall
Abdeckungsmaterial
Glas
Stil
Klassisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
300 mm
Weitere Suchbegriffe: wand-uhr digital
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.163,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,91*
€ 1.482,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,62*
€ 1.469,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,48*
€ 1.423,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,58*
€ 1.397,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,99*
€ 1.385,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.