Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEWETA 42.511.551 wall/table clock Wand Digital clock Rechteck Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEWETA 42.511.551 wall/table clock Wand Digital clock Rechteck Schwarz
PEWETA 42.511.551 wall/table clock Wand Digital clock Rechteck Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110173092
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     42.511.551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr digital eckig
wand uhr
LED-Digitaluhr, 6-stellig, Stunde/Minute/Sekunde,
Ziffernhöhe 57 mm, Ziffernfarbe Rot,
LED-Digitaluhr für innen, einseitig, extra flaches, robustes Metallgehäuse, schwarz lackiert (RAL 9005), BxHxT ca. 440 x 150 x 34 mm. 1-zeilige Anzeige von Stunde, Minute und Sekunde, 7-Segment-LED-Balkenanzeige, Ziffernfarbe Rot, Ziffernhöhe 57 mm (Sekunde optional auch mit Ziffernhöhe 38 mm lieferbar), Lesbarkeit ca. 20 m, automatische Helligkeitsregelung. Acryl-Frontglas. Datenspeicherung bei Netzausfall mindestens 100 Stunden. Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz oder 12 V DC/AC (Option).
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Digital clock
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckungsmaterial
Glas
Stil
Klassisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
150 mm
Weitere Suchbegriffe: wand-uhr digital
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,92*
€ 804,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,68*
€ 786,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,57*
€ 748,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,33*
€ 725,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,97*
€ 692,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.