Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Wetterschutz-Regenjacke LIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
teXXor® Wetterschutz-Regenjacke LIST marine, 100% Polyester 4151_3XL Gr.3XL
teXXor® Wetterschutz-Regenjacke LIST marine, 100% Polyester 4151_3XL Gr.3XL
teXXor® Wetterschutz-Regenjacke LIST marine, 100% Polyester 4151_3XL Gr.3XL
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110186462
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     10005543355241
EAN/GTIN:
     4031301039471
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Robuste, auf komplette Wasserdichtigkeit ausgerichtete Regenjacken mit doppelt versiegelten Nähten und einer justierbaren Kapuze. Das klassische Design verleiht der Jacke Kultcharakter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
3XL
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
2
Verschlussart
Druckknopf, Reißverschluss
Doppelnaht
Ja
Wasserabweisend
Ja
Zertifizierung
CE
Material
Material
Polyester, Polyurethan
Stoffgewicht
190 g/m²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.