Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Wetterschutz-Regenjacke LIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110186637
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     10005543355384
EAN/GTIN:
     4031301039495
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Robuste, auf komplette Wasserdichtigkeit ausgerichtete Regenjacken mit doppelt versiegelten Nähten und einer justierbaren Kapuze. Das klassische Design verleiht der Jacke Kultcharakter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Olive
Größe (S/M/L)
M
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
2
Verschlussart
Druckknopf, Reißverschluss
Doppelnaht
Ja
Wasserabweisend
Ja
Zertifizierung
CE
Material
Material
Polyester, Polyurethan
Stoffgewicht
190 g/m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.