Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 12 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| Anzahl der 3,5 | 12 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 3.5 " |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS) |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 32 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Maximaler RDIMM Speicher | 96 GB |
| Maximaler UDIMM Speicher | 96 GB |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 2933,3200 MHz |
| Unterstützte UDIMM Taktraten | 3200 MHz |
Merkmale | Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2016 (X2APIC/256T not supported) Windows Server 2019 Red Hat Enterprise Linux 7.6 ( x64) or later Red Hat Enterprise Linux 8.0 ( x64) or later Red Hat Enterprise Linux 9.0 (x64) or later SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 ( x64) or later SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ( x64) or later Ubuntu 16.04.6 LTS (x64) or later Ubuntu 18.04.3 LTS (x64) or later Ubuntu 20.04 LTS (x64) or later VMware ESXi 6.5 EP15 or later VMware ESXi 6.7 Update3 or later VMware ESXi 7.0 or later VMware ESXi 8.0 or later Citrix Hypervisor 8.1.0 or later |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16-Slots | 13 |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | Intel C741 |
| Prozessorsockel | LGA 4677 (Socket E) |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon® |
Energie | Stromversorgung | 2200 W |
| Anzahl der Haupt-Netzteile | 3 |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen | 3 |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 3 |
| AC Eingangsspannung | 200 - 240 V |
| DC Ausgangsstrom (+12 V) | 178 A |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 35 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 95 % |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 448 mm |
| Tiefe | 880 mm |
| Höhe | 176 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1109 mm |
| Verpackungstiefe | 609 mm |
| Verpackungshöhe | 606 mm |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Anzahl Lüfter | 16 Lüfter |