Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042688R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1138 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042688R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1138 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042688R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1138 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110212672
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX042688R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1642 g
Verpackungstiefe
1138 mm
Verpackungsbreite
5 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Technische Details
Länge (mm)
1138 mm
Stromstärke
440 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.