Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042689R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1388 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042689R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1388 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042689R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1388 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110213107
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX042689R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1978 g
Verpackungstiefe
1388 mm
Verpackungsbreite
5 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Technische Details
Länge (mm)
1388 mm
Stromstärke
440 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.