Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Purse Pets Clutch Purdy Purrfect Kätzchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Purse Pets Clutch Purdy Purrfect Kätzchen
Purse Pets Clutch Purdy Purrfect Kätzchen
Purse Pets Clutch Purdy Purrfect Kätzchen
Purse Pets Clutch Purdy Purrfect Kätzchen
Purse Pets Clutch Purdy Purrfect Kätzchen
Purse Pets Clutch Purdy Purrfect Kätzchen
Purse Pets Clutch Purdy Purrfect Kätzchen
Purse Pets Clutch Purdy Purrfect Kätzchen
Purse Pets Clutch Purdy Purrfect Kätzchen
Purse Pets Clutch Purdy Purrfect Kätzchen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110259363
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6067884
EAN/GTIN:
     778988492758
Purse Pets, das sind Taschen im Tier-Look, die auf verschiedene Weise lebendig werden und damit stylische Tasche und interaktives Spielzeug in einem sind. Mit den Purse Pets Clutch-Taschen können Mädchen ihren Stil ganz individuell zum Ausdruck bringen. Diese Handgelenkstaschen präsentieren sich nicht nur im glitzernden Lack-Look, sondern begeistern mit Augen, deren Herzpupille in den Farben des Regenbogens leuchtet. Einfach auf die Nase von Purdy Purrfect, dem Kätzchen, drücken und die Augenfarbe passend zum Outfit oder zur Stimmung wählen. Wer es kunterbunt liebt, lässt die Farben einfach automatisch wechseln. Genauso vielfältig wie die Farben sind die Tragemöglichkeiten. Wird der Riemen auf einer Seite als Schlaufe eingehakt, kann die Tasche am Handgelenk oder unter dem Arm als Clutch getragen werden. Wird der Riemen auf der gegenüberliegenden Seite eingehängt, wird das Kätzchen zur Handtasche oder kann über die Schulter gehängt werden. Ebenfalls nach Lust und Laune. Mit ihrer glatten lilafarbenen Glitzeroberfläche, den schwarzen Lackdetails, ihren Augen im Pop-Art-Look und einem Reißverschluss aus Metall ist sie schön und praktisch zugleich. Diese Purse Pets Tasche besticht durch ihre leuchtenden Augen. Wer es noch lebendiger liebt, findet in der Purse Pets Kollektion auch Taschen, die lustige Geräusche und Musik machen, blinzeln und interaktive Spiele bieten. Bei Purse Pets findet jedes Mädchen die Tasche, die zu ihr passt und der Trend geht auf jeden Fall zur Zweittasche.

Inhalt: 1 Purse Pets-Tasche inkl. 3 AAA Batterien, 1 Anleitung
Weitere Informationen:
Farbe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Pink
Färbung
Abbildung
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Mädchen
Typ Handtasche/Umhängetasche
Unterarmtasche
Riemenfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
44.45 mm
Verpackungshöhe
184.15 mm
Paketgewicht
181.437 g
Technische Details
Volumen Hauptkarton
346000 cm³
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
279.4 mm
Höhe des Versandkartons
190.5 mm
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
LR44
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.