| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-110279778 Herst.-Nr.: 4031301037408 EAN/GTIN: 4031301037408 |
| |
|
| | |
| teXXor Warnschutz-Parka TORONTO Hochsichtbarer, zertifizierter, wind- und wasserdichter Warnschutzparka mit umlaufenden Reflexstreifen. Durch die eine herauszippbare Innenjacke (ebenfalls mit Reflexstreifen) und die abzippbaren Ärmel ist die Jacke auch als WS-Weste tragbar. Innenjacke und Weste entsprechen der Warnschutzklasse 2. Mit zertifizierter Freifläche für Logos. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Herstellers. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Blau, Grau, Gelb | | Größe (S/M/L) | XXL | | Außentasche | Ja | | Anzahl an Außentaschen | 6 | | Wasserfest | Ja | | Winddicht | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Ursprungsland | China | | Zertifizierung | EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019 | Pflegehinweise | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Schonwaschgang (40°C) | Material | Material | Polyurethan, Polyamid, Polyester | | Stoffgewicht | 190 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenjacke gelb xxl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| | |
| |