Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Hosen Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Hosen Orange
BIG Arbeitsschutz teXXor Hosen Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110279839
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301019107
EAN/GTIN:
     4031301019107
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
Hochsichtbar. Langlebiges, schmutzunempflindliches Obermaterial mit glatter Außenseite. Der Klassiker, wenn es um hohen Schutz bei schlechter Sicht oder Dunkelheit geht.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Orange
Taschen für persönliche Utensilien
4 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
4
Doppelnaht
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Versandkartonslänge
390 mm
Versandkartonsbreite
390 mm
Versandkartonshöhe
190 mm
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Glätteisen
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Schonwaschgang (40°C)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
540 g
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
280 g/m²
Baumwollanteil
80 %
Polyester-Anteil
20 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.