Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonder Grip WG-422 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Wonder Grip WG-422 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester
Wonder Grip WG-422 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester
Wonder Grip WG-422 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester
Wonder Grip WG-422 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester
Wonder Grip WG-422 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester
Wonder Grip WG-422 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester
Wonder Grip WG-422 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester
Artikel-Nr.:
     8580-WG-422 TAGGED-8/M
Hersteller:
     Wonder Grip
Herst.-Nr.:
     52792
EAN/GTIN:
     6959234408776
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Größe (S/M/L)
M
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Hitzebeständig
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
240 mm
Gewicht
45 g
Material
Material
Latex, Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 6,95*
ab € 3,57*
€ 5,79*
7 Tage
39
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,29*
€ 8,09*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.