Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonder Grip WG-310HO Werkstatthandschuhe Orange Latex, Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wonder Grip WG-310HO Werkstatthandschuhe Orange Latex, Polyester
Wonder Grip WG-310HO Werkstatthandschuhe Orange Latex, Polyester
Wonder Grip WG-310HO Werkstatthandschuhe Orange Latex, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110304271
Hersteller:
     Wonder Grip
Herst.-Nr.:
     52869
EAN/GTIN:
     6959234404365
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Garten- und Landschaftsbau, Baustelle, Landwirtschaft, Abfallindustrie, Logistik & Transport
Der WG-310 Comfort ist ein Handschuh mit einer einfachen Latexbeschichtung auf einem 13-Gauge-Innenfutter aus Polyester. Dank der Wonder Grip® Technology™ bietet die Beschichtung hervorragende Griffigkeit und Widerstandsfähigkeit in trockenen und leicht nassen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Orange
Größe (S/M/L)
XL
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
265 mm
Gewicht
57 g
Material
Material
Latex, Polyester
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.