| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-110304304 Herst.-Nr.: 52865 EAN/GTIN: 6959234404341 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Handbekleidungstyp | Werkstatthandschuhe | | Produkthauptfarbe | Orange | | Größe (S/M/L) | M | | Größe (spezifisch) | 8 | | Zielgruppe | Erwachsener | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Unisex | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 245 mm | | Breite | 84 mm | | Gewicht | 47.3 g | Material | Material | Latex, Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeits handschuhe |
| | |
| |