Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-WG-310HO-L/09 Herst.-Nr.: 52867 EAN/GTIN: 6959234404358 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Handbekleidungstyp | Werkstatthandschuhe | | Produkthauptfarbe | Orange | | Größe (S/M/L) | L | | Größe (spezifisch) | 9 | | Zielgruppe | Erwachsener | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Unisex | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 255 mm | | Gewicht | 54.8 g | Material | Material | Latex, Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh wonder grip, arbeits handschuhe |
| | |
| |