Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonder Grip 52918 Handschutz Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Mikrofaser, Nitrilschaum, Nylon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wonder Grip 52918 Handschutz Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Mikrofaser, Nitrilschaum, Nylon
Wonder Grip 52918 Handschutz Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Mikrofaser, Nitrilschaum, Nylon
Wonder Grip 52918 Handschutz Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Mikrofaser, Nitrilschaum, Nylon
Wonder Grip 52918 Handschutz Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Mikrofaser, Nitrilschaum, Nylon
Wonder Grip 52918 Handschutz Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Mikrofaser, Nitrilschaum, Nylon
Wonder Grip 52918 Handschutz Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Mikrofaser, Nitrilschaum, Nylon
Wonder Grip 52918 Handschutz Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Mikrofaser, Nitrilschaum, Nylon
Wonder Grip 52918 Handschutz Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Mikrofaser, Nitrilschaum, Nylon
Wonder Grip 52918 Handschutz Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Mikrofaser, Nitrilschaum, Nylon
Wonder Grip 52918 Handschutz Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Mikrofaser, Nitrilschaum, Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110304318
Hersteller:
     Wonder Grip
Herst.-Nr.:
     52918
EAN/GTIN:
     6959234407243
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Größe (S/M/L)
XXL
Größe (spezifisch)
11
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Breite
105 mm
Gewicht
54 g
Material
Material
Mikrofaser, Nitrilschaum, Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.