Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonder Grip WG-538 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wonder Grip WG-538 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester
Wonder Grip WG-538 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester
Wonder Grip WG-538 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester
Wonder Grip WG-538 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester
Wonder Grip WG-538 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester
Wonder Grip WG-538 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Latex, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110304651
Hersteller:
     Wonder Grip
Herst.-Nr.:
     53751
EAN/GTIN:
     6959234406994
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Größe (S/M/L)
XL
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Kältebeständig, Ölbeständig
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
268 mm
Breite
124 mm
Material
Material
Latex, Polyester
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,46*
€ 16,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.