Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonder Grip WG-538 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Acryl, Nitrilschaum, Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wonder Grip WG-538 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Acryl, Nitrilschaum, Polyester
Wonder Grip WG-538 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Acryl, Nitrilschaum, Polyester
Wonder Grip WG-538 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Acryl, Nitrilschaum, Polyester
Wonder Grip WG-538 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Acryl, Nitrilschaum, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110304683
Hersteller:
     Wonder Grip
Herst.-Nr.:
     53749
EAN/GTIN:
     6959234406987
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Größe (S/M/L)
L
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Muster
Kein Muster
Saison
Alle Jahreszeiten
Schutzfunktion
Kältebeständig, Ölbeständig, Wasserfest
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Wasserfest
Ja
Kältebeständig
Ja
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Zertifizierung
CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Material
Material
Acryl, Nitrilschaum, Polyester
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.