Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonder Grip WG-355 Werkstatthandschuhe Schwarz, Rot Latex, Mikrofaser, Nylon


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wonder Grip WG-355 Werkstatthandschuhe Schwarz, Rot Latex, Mikrofaser, Nylon
Wonder Grip WG-355 Werkstatthandschuhe Schwarz, Rot Latex, Mikrofaser, Nylon
Wonder Grip WG-355 Werkstatthandschuhe Schwarz, Rot Latex, Mikrofaser, Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110306218
Hersteller:
     Wonder Grip
Herst.-Nr.:
     57930
EAN/GTIN:
     6959234407304
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Rot
Größe (S/M/L)
XXL
Größe (spezifisch)
11
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Muster
Kein Muster
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, UKCA
Material
Material
Latex, Mikrofaser, Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 4,94* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.