Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonder Grip OP-1300G Werkstatthandschuhe Nylon, Polyurethan


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wonder Grip OP-1300G Werkstatthandschuhe Nylon, Polyurethan
Wonder Grip OP-1300G Werkstatthandschuhe Nylon, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110306307
Hersteller:
     Wonder Grip
Herst.-Nr.:
     57911
EAN/GTIN:
     6959234412162
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Größe (S/M/L)
XXL
Größe (spezifisch)
11
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Muster
Kein Muster
Saison
Alle Jahreszeiten
Schutzfunktion
Hitzebeständig
Hitzebeständig
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, UKCA
Material
Material
Nylon, Polyurethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 1,6925* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,42*
€ 33,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,14*
€ 33,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,37*
€ 31,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,29*
€ 30,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,50*
€ 29,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.