Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58482 Videosplitter HDMI 4x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 58482 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Goobay 58482 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Goobay 58482 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Goobay 58482 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Goobay 58482 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Goobay 58482 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Goobay 58482 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110329363
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58482
EAN/GTIN:
     4040849584824
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.3 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
10.5 mm
Gewicht
125 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
5
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4x HDMI
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.