Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale YLG/200/DB2 Safe Frei stehend sicher 24 l Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110377897
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YLG/200/DB2
EAN/GTIN:
     5052847118313
Suchbegriffe:
Hauptschlüssel Zahlenschloss
Schlüssel Zahlenschloss
Tresor Schlüsselschloss
tresor schlüsselschloss
Sicherer & zuverlässiger Gäste-Tresor: Unsere elektronischen Gästetresore geben deinen Besuchern mehr individuelle Sicherheit und die Gewissheit, dass ihre Wertsachen bestmöglich geschützt sind, wenn sie bei dir zu Hause, in einem Hotel oder in einem Mietobjekt übernachten.

Gastzugang: Besucher können ihren eigenen drei- bis sechsstelligen PIN-Code einstellen, um ihre Wertsachen zu sichern.

Master Code: Lege einen Mastercode für das Vermietungs- oder Hotelpersonal fest, damit der Tresor auch nach Abreise der Gäste wieder geöffnet werden kann.

Auto-Sperre: Die zweistufige Zeitsperre wird für 20 Sekunden aktiviert, wenn dreimal ein falscher Code eingegeben wird. Nach drei weiteren falschen Codes wird die Sperre für 5 Minuten aktiviert.

Verriegelungsmechanismus: Antistoßmagnet, verhindert das Öffnen durch "Bump-Opening".

LCD-Display und externe Batterien: Der Tresor verfügt über eine LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut lesbar ist, sowie externe Batterien, die somit einfach ausgewechselt werden können, wenn es nötig ist.

Sichere Aufbewahrung: Deine Gäste können ihre Wertsachen sicher aufbewahren und ihren Aufenthalt in dem Wissen genießen, dass diese durchgehend gut geschützt sind. Mit dem Teppichboden im Inneren des Tresors bleiben empfindliche Gegenstände im besten Zustand.

Einfache Installation: Befestige den Tresor mit den vorgebohrten Löchern und den Befestigungsschrauben sicher und einfach im Boden oder an der Wand.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Zahlenschloss
Fassungsvermögen
24 l
Material
Stahl
Sperren
Ja
Eingebautes Display
Ja
Befestigungstyp
Boden / Wand
Anzahl der Schrauben
2
Anzahl
1
Beste Verwendung
Kleine Elektronik, Laptop
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
200 mm
Innenmaße (B x T x H)
427 x 287 x 197 mm
Seitenwanddicke
1.2 mm
Türstärke
3 mm
Gewicht
7500 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8500 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.