| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-110377901 Herst.-Nr.: YSV/170/DB2/P EAN/GTIN: 5052847118382 |
| |
|
| | |
| Tresor Für deine Wertsachen: Unsere elektronischen Tresore bieten dir ein gutes Maß an Sicherheit für die wertvollen Gegenstände, die du häufiger brauchst, wie Schlüssel, Pässe, Bargeld und Kreditkarten.
Öffnen Mit Tastenfeld: Öffne deinen Tresor mit einem drei- bis achtstelligen PIN-Code oder deinem Schlüssel. Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Auto-Sperre: Die zweistufige Zeitsperre wird für 20 Sekunden aktiviert, wenn dreimal ein falscher Code eingegeben wird. Nach drei weiteren falschen Codes wird die Sperre für 5 Minuten aktiviert.
Verriegelungsmechanismus: Antistoßmagnet, verhindert das Öffnen durch "Bump-Opening".
Einfaches Zurücksetzen: One-Touch-PIN-Reset-Taste im Inneren des Tresors
LED-Anzeige: Grün für erfolgreiches Öffnen. Rot für falschen PIN-Code / leere Batterie
Sichere Aufbewahrung: Bewahre deine wichtigsten Dokumente und wertvollsten Besitztümer so auf, dass du weißt, dass sie geschützt sind. Mit dem Teppichboden im Inneren des Tresors bleiben empfindliche Gegenstände im besten Zustand.
Einfache Installation: Befestige den Tresor mit den vorgebohrten Löchern und den Befestigungsschrauben sicher und einfach im Boden oder an der Wand. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Frei stehend sicher | | Produktfarbe | Pink | | Schloss Art | Zahlenschloss | | Fassungsvermögen | 3.8 l | | Material | Stahl | | Sperren | Ja | | Befestigungstyp | Boden / Wand | | Anzahl | 1 | | Beste Verwendung | Schmuck, Schlüssel | Gewicht und Abmessungen | Breite | 230 mm | | Tiefe | 170 mm | | Höhe | 170 mm | | Innenmaße (B x T x H) | 220 x 110 x 160 mm | | Gewicht | 2300 g | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 2 Stück(e) | | Montageset | Ja | | Batterie enthalten | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |