Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale YLV/200/DB2 Safe Frei stehend sicher 24 l Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110377904
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YLV/200/DB2
EAN/GTIN:
     5011802412682
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Tresor für deine Wertsachen: Unsere elektronischen Tresore bieten dir ein gutes Maß an Sicherheit für die wertvollen Gegenstände, die du häufiger brauchst, wie Laptop, Dokumente, Schlüssel, Pässe, Bargeld und Kreditkarten.

Öffnen mit Tastenfeld: Öffne deinen Tresor mit einem drei- bis achtstelligen PIN-Code oder deinem Schlüssel. Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Auto-Sperre: Die zweistufige Zeitsperre wird für 20 Sekunden aktiviert, wenn dreimal ein falscher Code eingegeben wird. Nach drei weiteren falschen Codes wird die Sperre für 5 Minuten aktiviert.

Verriegelungsmechanismus: Antistoßmagnet, verhindert das Öffnen durch "Bump-Opening".

Einfaches Zurücksetzen: One-Touch-PIN-Reset-Taste im Inneren des Tresors

LED-Anzeige: Grün für erfolgreiches Öffnen. Rot für falschen PIN-Code / leere Batterie

Sichere Aufbewahrung: Bewahre deine wichtigsten Dokumente und wertvollsten Besitztümer so auf, dass du weißt, dass sie geschützt sind. Mit dem Teppichboden im Inneren des Tresors bleiben empfindliche Gegenstände im besten Zustand.

Einfache Installation: Befestige den Tresor mit den vorgebohrten Löchern und den Befestigungsschrauben sicher und einfach im Boden oder an der Wand.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Zahlenschloss
Fassungsvermögen
24 l
Material
Stahl
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Boden / Wand
Anzahl der Schrauben
2
Anzahl
1
Beste Verwendung
Kleine Elektronik, Laptop
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
200 mm
Innenmaße (B x T x H)
420 x 300 x 190 mm
Seitenwanddicke
1.2 mm
Türstärke
3 mm
Gewicht
7500 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8300 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Montageset
Ja
Batterie enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.