Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SSD470A 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SSD470A 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Transcend SSD470A 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110386560
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GSSD470A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC
Hardwareverschlüsselung
Ja
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
560 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
80000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
80000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
560 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
500 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
TBW-Bewertung
1210
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
69.85 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
54 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.